AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 686 9 LS31P11D11 FINECORSA IN PLASTICA 30MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 686 9 LS31P11D11 FINECORSA IN PLASTICA 30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522000118

Codice prodotto

ABBEO 686 9

Cod. produttore

EO 686 9

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

8 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Diametro del sensore:

8 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Versione speciale

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

10 A

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...80 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

Finecorsa in palstica 30mm LS31P11