ABB SPA - ABBEO 695 0 LS31P41B11 FINECORSA IN PLASTICA 30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
3471522000859
Codice prodotto
ABBEO 695 0
Cod. produttore
EO 695 0
Produttore
ABB
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
33 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Diametro del sensore:
18 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Versione speciale
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
10 A
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Uscita elettronica:
no
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3.1 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2.8 A
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...80 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno


