ABB SPA - ABBEO 752 9 LS30P13B11 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
3471522006677
Codice prodotto
ABBEO 752 9
Cod. produttore
EO 752 9
Produttore
ABB
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
30 mm
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
21 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Diametro del sensore:
11 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Versione speciale
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
10 A
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Uscita elettronica:
no
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
10 A
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
30...80 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri


