AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEP 083 8 MS116 0,25-0,40A INTERR. SALVAMOTORE 50KA

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.25...0.4 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 5...5 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614320262

Codice prodotto

ABBEP 083 8

Cod. produttore

EP 083 8

Produttore

ABB

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.25...0.4 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

5...5 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

0.4 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

0 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.09 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

85.6 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

50 kA

Altezza:

90 mm

MS116 Interruttore per protezione motore con protezione termica e magnetica. Gli interruttori per la protezione motori (MMS) sono dispositivi di protezione per i circuiti principali. Uniscono il controllo e la protezione in un unico dispositivo. Gli interruttori salvamotori integrano nello stesso dispositivo le funzioni di comando ON/OFF, protezione automatica per sovraccarico, cortocircuito e mancanza fase nei motori asincroni trifase. Con l’utilizzo di interruttori per protezione motori, si evita l’utilizzo di fusibili per la protezione da corto circuito; in questo modo si ha un risparmio sia dimensionale che economico. I salvamotori possono essere equipaggiati con una vasta gamma di accessori. I kit di connessione BEA garantiscono una sicura e rapida connessione tra i salvamotori ed i contattori ABB. Applicazione: • Protezione da corto circuito • Protezione dai sovraccarichi • Intervento classe 10A • Sensibilità alla perdita di fase • Idoneo al sezionamento • Adatto ad applicazioni trifase e monofase