ABB SPA - ABBEP 883 1 MS132 4,0-6,3A INTERR. SALVAMOTORE 100KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 4...6.3 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 78.8...78.8 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4013614400094
Codice prodotto
ABBEP 883 1
Cod. produttore
EP 883 1
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
4...6.3 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
78.8...78.8 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
250...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
6.3 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
2.2 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
86.75 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
90 mm



