AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEP 900 3 PS1-3-0-100 BARRE COLL. 100A X 3 MS132

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEP 900 3 PS1-3-0-100 BARRE COLL. 100A X 3 MS132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 9

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Lunghezza - 131.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614400612

Codice prodotto

ABBEP 900 3

Cod. produttore

EP 900 3

Produttore

ABB

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

9

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Lunghezza:

131.5 mm

Adatto per numero di dispositivi:

3

Passo modulare:

14 mm

Larghezza in numero di moduli:

8

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Tensione nominale di picco:

6 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

100 kA

PS1-3-0-100 BARRE COLL. 100A X 3 MS132 DI COLLEGAMENTO