AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 016 6 CP1-10Y-01 PUL.INS.GIALLO G.PLA.NERA 1NC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 016 6 CP1-10Y-01 PUL.INS.GIALLO G.PLA.NERA 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500240878

Codice prodotto

ABBER 016 6

Cod. produttore

ER 016 6

Produttore

ABB

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Giallo

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

300 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

CP1-10Y-01 PUL.INS.GIALLO G.PLA.NERA 1NC