ABB SPA - ABBER 049 7 CP1-30R-01 PULS.INST.ROSSO GHIER.MET.1NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo 
- Forma del pulsante - Piatta 
- Colore del pulsante - Rosso 
- Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no 
- Numero di elementi di comando - 1 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7320500241554
Codice prodotto
ABBER 049 7
Cod. produttore
ER 049 7
Produttore
ABB
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Rosso
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
300 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Numero di contatti di scambio:
0


