ABB SPA - ABBER 368 1 C2SS2-30B-11 SEL.2POS.NERO G.MET.1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga
Numero di posizioni di commutazione - 2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Con lampada - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
7320500246245
Codice prodotto
ABBER 368 1
Cod. produttore
ER 368 1
Produttore
ABB
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Numero di posizioni di commutazione:
2
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Con lampada:
no
Colore del pulsante:
Nero
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Metallo


