AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 555 3 CR-M024DC3 ALIMENT. 24VDC 3 C/O 250V/10A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 555 3 CR-M024DC3 ALIMENT. 24VDC 3 C/O 250V/10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614373329

Codice prodotto

ABBER 555 3

Cod. produttore

ER 555 3

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

3

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

21.2 mm

Altezza:

35.6 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

27.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

CR-M024DC3 ALIMENT. 24VDC 3 C O 250V 10A