AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 718 7 CR-PLC ZOCCOLO LOG. MORS. A MOLLA (CR-P)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 718 7 CR-PLC ZOCCOLO LOG. MORS. A MOLLA (CR-P)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 0

  • Larghezza - 16 mm

  • Altezza - 45.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614380174

Codice prodotto

ABBER 718 7

Cod. produttore

ER 718 7

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

0

Larghezza:

16 mm

Altezza:

45.2 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

97 mm

CR-PLC ZOCCOLO LOG. MORS. A MOLLA (CR-P) PER RELE'