AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBERG50 TIRAFASCETTE 2.4-4.8 MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBERG50 TIRAFASCETTE 2.4-4.8 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica

  • Larghezza della fascetta - 2.4...4.8 mm

  • Tensione di trazione - Regolabile

  • Materiale della pinza - Altri

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363170983

Codice prodotto

ABBERG50

Cod. produttore

ERG50

Produttore

ABB

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Plastica

Larghezza della fascetta:

2.4...4.8 mm

Tensione di trazione:

Regolabile

Materiale della pinza:

Altri

Proprietà:

Taglio automatico

Conforme a norme MIL:

no

PINZA TIRAFASCETTE 2.4-4.8 MM