AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBESB2540N06 ESB25-40N-06 230V C.C./C.A.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBESB2540N06 ESB25-40N-06 230V C.C./C.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 230...240 V

  • Numero di contatti NO - 4

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione nominale di esercizio - 220...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614524257

Codice prodotto

ABBESB2540N06

Cod. produttore

ESB2540N06

Produttore

ABB

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

230...240 V

Numero di contatti NO:

4

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione nominale di esercizio:

220...400 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

0 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

0 VA

Larghezza in numero di moduli:

2

Senza ronzio:

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

0 VA

Profondità di incasso:

58 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

0 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

I contattori modulari ESB25..N sono impiegati per comandare carichi monofase e trifase fino a 25 A con alimentazione a tensioni c.a. o c.c. Questi contattori sono previsti per l'uso sia in ambiente domestico che industriale. La serie ESB25..N offre i seguenti vantaggi: • silenziosità di funzionamento; • basso consumo d'energia; • protezione integrata da massima tensione.