AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBET 703 7 CP-E48/1.25 I:100-240VAC OUT:48VDC/1.25A

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 48...48 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 1.3 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione di uscita 3 - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779656924

Codice prodotto

ABBET 703 7

Cod. produttore

ET 703 7

Produttore

ABB

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

48...48 V

Max. corrente di uscita 1:

1.3 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

85...264 V

Tensione di uscita 3:

0...0 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

90...375 V

Valore nominale tensione d'uscita 2:

0 V

Tensione di uscita 2:

0...0 V

Valore nominale tensione d'uscita 3:

0 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

60 W

Stabilizzato:

Valore nominale corrente d'uscita 2:

0 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Valore nominale corrente d'uscita 3:

0 A

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

1.25 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Max. corrente di uscita 2:

0 A

Max. corrente di uscita 3:

0 A

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

69 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

85...264 V

Larghezza:

40.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

90 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

114 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

40.5 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

1

ALIMENTATORE CP-E48 1.25 I 100-240VAC OUT 48VDC 1.25A