AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBEV1002 LAMPADA A LED 6,5W 24V AC/DC L 574 MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEV1002 LAMPADA A LED 6,5W 24V AC/DC L 574 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 6.5 W

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Lunghezza - 680 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646779267

Codice prodotto

ABBEV1002

Cod. produttore

EV1002

Produttore

ABB

Potenza della lampada:

6.5 W

Tensione nominale:

24...24 V

Lampada:

LED non sostituibile

Tipo di tensione:

AC / DC

Lunghezza:

680 mm

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Materiale:

Alluminio

Metodo di montaggio:

Altri

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Adatto a montaggio in rack 19":

no

LAMPADA A LED 6 5W 24V AC DC L 574 MM