ABB SPA - ABBHSB46-4 SHRINK-KON HSB 2:1 D1,2 BOX 12M YE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0.6 mm
Colore - Giallo
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363104346
Codice prodotto
ABBHSB46-4
Cod. produttore
HSB46-4
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
1.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0.6 mm
Colore:
Giallo
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
21 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.4 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
3 / 64 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no