AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBHSB500-1 SHRINK-KON HSB 2:1 D12,7 BOX 6M BN

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBHSB500-1 SHRINK-KON HSB 2:1 D12,7 BOX 6M BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm

  • Colore - Marrone

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363172208

Codice prodotto

ABBHSB500-1

Cod. produttore

HSB500-1

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

12.7 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

6.4 mm

Colore:

Marrone

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

6 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.6 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in scatola compatta per manutenzioni e riparazioni elettriche. Metratura adatta per consumi ridotti. Scatole impilabili. Flessibile, di rapido restringimento. Autoestinguente.