ABB SPA - ABBHSB500-2 SHRINK-KON HSB 2:1 D12,7 BOX 6M RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Colore - Rosso
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363104391
Codice prodotto
ABBHSB500-2
Cod. produttore
HSB500-2
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Colore:
Rosso
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
6 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.6 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


