AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXA0006 SV/S 30.640.3.1 ALIMENTAT DI LINEA 640MA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXA0006 SV/S 30.640.3.1 ALIMENTAT DI LINEA 640MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di linee alimentabili - 2

  • Corrente max. di uscita - 640 mA

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779906210

Codice prodotto

ABBKNXA0006

Cod. produttore

KNXA0006

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di linee alimentabili:

2

Corrente max. di uscita:

640 mA

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

Numero di bobine di isolamento integrate:

1

Tensione secondaria:

30 V

Alimentatore di linea KNX standard 640mA, assorbimento di potenza: 24/55W, potenza dissipata: 4/9W.