AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXH0046 6131/20-183 RIL PRES. MINI, 8M, ARGENTO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXH0046 6131/20-183 RIL PRES. MINI, 8M, ARGENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395185896

Codice prodotto

ABBKNXH0046

Cod. produttore

KNXH0046

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Alluminio

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Numero RAL (affine):

9006

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

8 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Selettore di modalità:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

1092 min

Numero di canali:

2

Tempo minimo di accensione:

10 s

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

6131 20-183 RIL PRES. MINI 8M ARGENTO