AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXR0001 WZ/S 1.3.1.2 STAZIONE METEOROLOGICA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXR0001 WZ/S 1.3.1.2 STAZIONE METEOROLOGICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Segnale acustico - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779928977

Codice prodotto

ABBKNXR0001

Cod. produttore

KNXR0001

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Segnale acustico:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Grigio

Con riscaldamento:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con DCF77:

Accoppiatore bus incluso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Stazione meteorologica:

Numero RAL (affine):

7035

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Stazione meteorologica, MDRC