AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKV 001 9 MLBL-00G BLOCCO LED INTEGRATO 12VDC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKV 001 9 MLBL-00G BLOCCO LED INTEGRATO 12VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 0...0 V

  • Portalampada - Altri

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...12 V

  • Colore della lampada - Verde

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500373019

Codice prodotto

ABBKV 001 9

Cod. produttore

KV 001 9

Produttore

ABB

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

0...0 V

Portalampada:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...12 V

Colore della lampada:

Verde

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

0...0 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Con resistenza integrata:

Con diodo integrato:

MLBL-00G BLOCCO LED INTEGRATO 12VDC PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE