ABB SPA - ABBKV 012 6 MLBL-02Y BLOCCO LED INTEGRATO 48VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 48...48 V
Portalampada - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 48...48 V
Colore della lampada - Giallo
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
7320500373095
Codice prodotto
ABBKV 012 6
Cod. produttore
KV 012 6
Produttore
ABB
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
48...48 V
Portalampada:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
48...48 V
Colore della lampada:
Giallo
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
48...48 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
sì
Con diodo integrato:
sì