AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKV 035 7 MLBL-07R BLOCCO LED INTEGRATO 230VAC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKV 035 7 MLBL-07R BLOCCO LED INTEGRATO 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 230...230 V

  • Portalampada - Altri

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V

  • Colore della lampada - Rosso

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500372852

Codice prodotto

ABBKV 035 7

Cod. produttore

KV 035 7

Produttore

ABB

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

230...230 V

Portalampada:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

0...0 V

Colore della lampada:

Rosso

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

230...230 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

Con diodo integrato:

Portalampade con LED montaggio frontale. Tensione nominale 230 Vc.c. ● Rosso