ABB SPA - ABBKW 078 6 MP1-10L P. INSTABILE BLU GH. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7320500261002
Codice prodotto
ABBKW 078 6
Cod. produttore
KW 078 6
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
no
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


