ABB SPA - ABBKW 156 0 MP4-10B P. STABILE NERO GH. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Illuminabile - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7320500273654
Codice prodotto
ABBKW 156 0
Cod. produttore
KW 156 0
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza del foro di alloggiamento:
11.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
28 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


