AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKW 305 3 MPMT3-11R PUL.FUNGO 40MM ROSSO GH. NERA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKW 305 3 MPMT3-11R PUL.FUNGO 40MM ROSSO GH. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500307038

Codice prodotto

ABBKW 305 3

Cod. produttore

KW 305 3

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

Adatto per arresto di emergenza:

Instabile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Altri

Tipo di sblocco:

Girare

MPMT3-11R PUL.FUNGO 40MM ROSSO GH. NERA