ABB SPA - ABBKW 445 7 M2SS2-11G SEL. 2PL 90. VERDE GH. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7320500285015
Codice prodotto
ABBKW 445 7
Cod. produttore
KW 445 7
Produttore
ABB
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore della calotta dell'indicatore luminoso:
Verde
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
48 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
30 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì


