AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKX 080 1 OXP6X290 OESAZS29 ALBERO 6X290MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKX 080 1 OXP6X290 OESAZS29 ALBERO 6X290MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 290 mm

  • Altezza trasversale - 6 mm

  • Larghezza trasversale - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019141459

Codice prodotto

ABBKX 080 1

Cod. produttore

KX 080 1

Produttore

ABB

Lunghezza:

290 mm

Altezza trasversale:

6 mm

Larghezza trasversale:

6 mm

Albero per maniglia a pistola, diametro 6mm, lunghezza 290mm.