AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKZ 006 4 MP1-30Y PULSANTE GIALLO GHIERA METALLICA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKZ 006 4 MP1-30Y PULSANTE GIALLO GHIERA METALLICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500261279

Codice prodotto

ABBKZ 006 4

Cod. produttore

KZ 006 4

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Giallo

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza del foro di alloggiamento:

11.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

28 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Pulsanti instabili con tasto a filo non luminoso