AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKZ 306 8 M2SS2-31C SEL.2P LEVA CORTA TRASP. MET.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKZ 306 8 M2SS2-31C SEL.2P LEVA CORTA TRASP. MET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Neutro

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500285206

Codice prodotto

ABBKZ 306 8

Cod. produttore

KZ 306 8

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Neutro

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Neutro

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

48 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza del foro di alloggiamento:

30 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

M2SS2-31C SEL.2P LEVA CORTA TRASP. MET.