ABB SPA - ABBKZ 669 9 OTM1250E3CM230C C.DO MOTORIZZATO 6P 1250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione per montaggio su sistema a sbarre
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1250 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
6417019453910
Codice prodotto
ABBKZ 669 9
Cod. produttore
KZ 669 9
Produttore
ABB
Tipo di dispositivo:
Esecuzione per montaggio su sistema a sbarre
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1250 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione nominale di esercizio:
1000...1000 V
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Potenza di commutazione a 400 V:
710 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
1250 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
1000 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
1250 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
50 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
710 kW
Tipo di protezione (NEMA):
1
Motorizzazione integrata:
sì


