AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM204403 TM-I 1600/115-230 P TRAFO ISOLAM 1600VA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM204403 TM-I 1600/115-230 P TRAFO ISOLAM 1600VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 115...230 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 1600 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542044031

Codice prodotto

ABBM204403

Cod. produttore

M204403

Produttore

ABB

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione secondaria 1:

115...230 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

1600 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza:

200 mm

Profondità:

200 mm

Altezza:

195 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

3 %

TM-I 1600 115-230 P TRAFO ISOLAM 1600VA