AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM204503 TM-I 250/115-230 P TRAFO ISOLAM 250VA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM204503 TM-I 250/115-230 P TRAFO ISOLAM 250VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 115...230 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 250 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542045038

Codice prodotto

ABBM204503

Cod. produttore

M204503

Produttore

ABB

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione secondaria 1:

115...230 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

250 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

400...400 V

Tensione secondaria 2:

230...230 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

110 mm

Altezza:

110 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

9.5 %

TM-I 250 115-230 P TRAFO ISOLAM 250VA