ABB SPA - ABBM204653 TM-S 50/24-48 P TRAFO SICUREZZA 50VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...400 V
Tensione secondaria 1 - 24...48 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 50 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
8012542046530
Codice prodotto
ABBM204653
Cod. produttore
M204653
Produttore
ABB
Tensione primaria 1:
230...400 V
Tensione secondaria 1:
24...48 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
50 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
no
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
80 mm
Profondità:
74 mm
Altezza:
90 mm
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F