AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM204663 TM-S 2500/12-24 P TRAFO SICUREZZA 2500VA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM204663 TM-S 2500/12-24 P TRAFO SICUREZZA 2500VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 24...48 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 2500 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542046639

Codice prodotto

ABBM204663

Cod. produttore

M204663

Produttore

ABB

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione secondaria 1:

24...48 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

2500 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza:

200 mm

Profondità:

230 mm

Altezza:

195 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

TM-S 2500 12-24 P TRAFO SICUREZZA 2500VA