AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM207093 TM-C 250/12-24 TRAFO COMANDO 250VA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM207093 TM-C 250/12-24 TRAFO COMANDO 250VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 12...24 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 250 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542070931

Codice prodotto

ABBM207093

Cod. produttore

M207093

Produttore

ABB

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione secondaria 1:

12...24 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

250 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

110 mm

Altezza:

110 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

9.5 %

Trasformatori di comando TM-C: • Ideali per l’alimentazione di circuiti di comando e ausiliari in quadri sia di distribuzione che di automazione • Ampio range di potenze da 50 a 2500VA • Piena potenza su tutte le prese secondarie • Doppio secondario (12-24V o 115-230V) su tutta la gamma.