ABB SPA - ABBM236843 TM-C 320/12-24 TRAFO COMANDO 320VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...400 V
Tensione secondaria 1 - 12...24 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 320 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
8012542368434
Codice prodotto
ABBM236843
Cod. produttore
M236843
Produttore
ABB
Tensione primaria 1:
230...400 V
Tensione secondaria 1:
12...24 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
320 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
no
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
123 mm
Profondità:
102 mm
Altezza:
122 mm
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F


