AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM236933 TM-C 100/115-230 TRAFO COMANDO 100VA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM236933 TM-C 100/115-230 TRAFO COMANDO 100VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 115...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 230...230 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 100 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542369332

Codice prodotto

ABBM236933

Cod. produttore

M236933

Produttore

ABB

Tensione primaria 1:

115...230 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

100 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Tensione primaria 2:

115...230 V

Tensione secondaria 2:

400...400 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza:

86 mm

Profondità:

87 mm

Altezza:

96 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

7.5 %

Trasformatore destinato all’alimentazione di circuiti di comando, ad esempio per controllo, segnalazione, interblocco etc; Trasformatori di comando TM-C • Ideali per l’alimentazione di circuiti di comando e ausiliari in quadri sia di distribuzione che diautomazione • Ampio range di potenze da 50 a 2500VA • Piena potenza su tutte le prese secondarie • Doppio secondario (12-24V o 115-230V) su tutta la gamma.