AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM258213 E 9F22 GG63 FUSIBILE GG 22X58, 63A, 690VCA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM258213 E 9F22 GG63 FUSIBILE GG 22X58, 63A, 690VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542582137

Codice prodotto

ABBM258213

Cod. produttore

M258213

Produttore

ABB

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

E 9F22 GG63 FUSIBILE GG 22X58 63A 690V