ABB SPA - ABBM258233 E 9F22 AM63 FUSIBILE AM 22X58, 63A, 690VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
8012542582335
Codice prodotto
ABBM258233
Cod. produttore
M258233
Produttore
ABB
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
120 kA


