AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM259523 E 9F22 GG100 FUSIBILE GG 22X58, 100A, 500VC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM259523 E 9F22 GG100 FUSIBILE GG 22X58, 100A, 500VC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542595236

Codice prodotto

ABBM259523

Cod. produttore

M259523

Produttore

ABB

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

100 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

E 9F22 GG100 FUSIBILE GG 22X58 100A 50