AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM279022 E 91/50 PORTAFUSIBILE, 1P, 50 A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM279022 E 91/50 PORTAFUSIBILE, 1P, 50 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542790228

Codice prodotto

ABBM279022

Cod. produttore

M279022

Produttore

ABB

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

1.5

Profondità di incasso:

73.26 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

E 91 50 PORTAFUSIBILE 1P 50 A PER FUSIBILI CILINDRICI