AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM966121 CP-D 12/2.1 ALIMENTATORE 2.1A 12VCC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM966121 CP-D 12/2.1 ALIMENTATORE 2.1A 12VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 2.1 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V

  • Tensione di uscita 3 - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779661218

Codice prodotto

ABBM966121

Cod. produttore

M966121

Produttore

ABB

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...12 V

Max. corrente di uscita 1:

2.1 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

90...264 V

Tensione di uscita 3:

0...0 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...375 V

Valore nominale tensione d'uscita 2:

0 V

Tensione di uscita 2:

0...0 V

Valore nominale tensione d'uscita 3:

0 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

25 W

Stabilizzato:

Valore nominale corrente d'uscita 2:

0 A

Adatto per montaggio modulare:

Valore nominale corrente d'uscita 3:

0 A

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

2.1 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Max. corrente di uscita 2:

0 A

Max. corrente di uscita 3:

0 A

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

31.2 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

90...264 V

Larghezza:

53 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

91 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

57.5 mm

Altezza:

91 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Larghezza di incasso:

53 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

1

ALIMENTATORE CP-D 12 2.1 ALIMENTATORE 2.1A 12VCC