ABB SPA - ABBNF44E14 NF44E-14 RELE AUSILIARIO 250-500V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us DC - 250...500 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 250...500 V
Numero di contatti ausiliari NC - 4
Numero di contatti ausiliari NO - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3471523100749
Codice prodotto
ABBNF44E14
Cod. produttore
NF44E14
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us DC:
250...500 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
250...500 V
Numero di contatti ausiliari NC:
4
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
250...500 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0


