AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBNF62E13 NF62E-13 RELE AUSILIARIO 100-250V AC/DC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNF62E13 NF62E-13 RELE AUSILIARIO 100-250V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 100...250 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523100534

Codice prodotto

ABBNF62E13

Cod. produttore

NF62E13

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us DC:

100...250 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

6

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

NF62E-13 RELE AUSILIARIO 100-250V AC DC