AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPBWP3050 KIT FONDO CON/SEN. Z.L/P=300MM P/L=500MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPBWP3050 KIT FONDO CON/SEN. Z.L/P=300MM P/L=500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 505 mm

  • Altezza - 302 mm

  • Profondità - 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646781291

Codice prodotto

ABBPBWP3050

Cod. produttore

PBWP3050

Produttore

ABB

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

505 mm

Altezza:

302 mm

Profondità:

26 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

505 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

26 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

KIT FONDO CON SEN. Z.L P 300MM P L 500MM PER ARMADI ABB