AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFCF4071 FLANGIA FISSA IP65 VCI L 400MM P 700MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFCF4071 FLANGIA FISSA IP65 VCI L 400MM P 700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cieco

  • Tipo - Altri

  • Larghezza - 340 mm

  • Altezza - 640 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646818621

Codice prodotto

ABBPFCF4071

Cod. produttore

PFCF4071

Produttore

ABB

Modello:

Cieco

Tipo:

Altri

Larghezza:

340 mm

Altezza:

640 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Nessuno

Spessore:

2 mm

FLANGIA FISSA IP65 VCI L 400MM P 700MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE