AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEB1836 PANNELLO ESTERNO IP65 H=1800MM L/P=300MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEB1836 PANNELLO ESTERNO IP65 H=1800MM L/P=300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 291 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646784179

Codice prodotto

ABBPPEB1836

Cod. produttore

PPEB1836

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

291 mm

Altezza:

1804 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero di unità rack:

18

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Pannello esterno posteriore cieco IP65 Lamiera di acciaio decapata con guarnizione e tappini IP65.