AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEB2090 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM P=900MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEB2090 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 900 mm

  • Larghezza - 891 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646784872

Codice prodotto

ABBPPEB2090

Cod. produttore

PPEB2090

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

900 mm

Larghezza:

891 mm

Altezza:

2004 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero di unità rack:

20

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

PAN. ESTERNO IP30 40 H 2000MM P 900MM